SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 水切り・たわし受け・ラック
SUGICO(スギコ)の 水切りバスケット
ステンレスクリーンバスケットB(浅型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70778987
品番
CBB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質
SUS304
色
シルバー
段数
1
メッシュ寸法(mm)
0.75×5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×350×120
外寸法・幅(mm)
395
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
120
サカエ品番
195950
注意
※寸法は取手部含まず。※高さは脚を含むサイズです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70778987
CBB-L
06736021
大
18-8(SUS304)クリーンバスケットB型 浅型
ミネックスメタル
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました