SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
パッキンキッチンポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.1
注文コード
70779188
品番
PKP-15.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フタにはシリコンゴムパッキンがついています。液状、粉状の物を保存・移動するのに便利です。
材質
SUS304
容量(L)
3.1
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×150×149
仕様
目盛り付、取手無
サカエ品番
195832
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70779188
PKP-15.0
35788164
15cm
18-8 パッキン・フック付角キッチンポット
UK(三宝)
1個
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました