500302 丸型ナットカバー ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 70779372 500302 丸型ナットカバー ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 70779372

丸型ナットカバー ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード70779372 品番500302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホイールナットを錆から守る!

材質ステンレス 全高(mm)48 用途外装パーツ 適合リヤ用 クロームメッキ 適合ナット41mmナット 適合車種ナットサイズ41mm8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする