JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
丸型ナットカバー ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
70779397
品番
500304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットを錆から守る!
材質
ステンレス
全高(mm)
48
用途
外装パーツ
適合
リヤ用
色
クロームメッキ
適合ナット
41mmナット
適合車種
ナットサイズ41mm6穴4t・2t車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。