曜日別特売
529249 LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 70779704

529249 LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 70779704
529249 LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 70779704
529249 LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 70779704

LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
LED色ホワイト
内容量1セット注文コード70779704品番529249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。

用途電装パーツLED色ホワイト口金W2.1×9.5d定格電圧(V)12/24材質PC/アルミ寸法(mm)36×Φ12消費電流(mA)DC12V時/約150mA(約1.8W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)明るさ(Lm)約150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする