オンザウォール
オンザウォールの 土木建築関連
オンザウォールの 鏝(コテ)
オンザウォールの 角鏝
魔法の鏝だもん 角240
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70781743
品番
700000004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
(コテ板)グラスファイバー、(柄)木
形状
角240
寸法(mm)
83×240×66
質量(g)
145
板厚(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらに表示されている材料の色はお使いのパソコンのモニターの環境により異なります。実物の色と正確に一致する物ではありません。
※乾燥した際の仕上がった色は、缶に入っている湿った状態より明るい色で仕上がります。