曜日別特売
D7001N ダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ ドンケル 70784727

D7001N ダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ ドンケル 70784727
D7001N ダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ ドンケル 70784727

ダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード70784727品番D7001N
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。

用途
主要生産工場・官公庁など
サイズ(cm)
23.5
足幅
3E
色
ブラック
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
形状
ローカット
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
800(26.0cm1足)
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする