ちっこいうどん松茸風味

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(110g×12個) 注文コード70787369 品番-
参考基準価格(税別)¥2,592 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

麺は、硬さと弾力感のある食感が特徴です。料亭の味をイメージし、鰹と昆布のあっさり和風だしにふわっと広がる松茸の風味をプラスした香り豊かなスープです。

質量(g)123 寸法(Φ×高さH)(mm)127×68 原材料めん〔小麦粉(国内製造)、植物油、小麦蛋白、食塩、乳化油脂〕、添付調味料(食塩、砂糖、油揚げ、デキストリン、粉末しょうゆ、鰹節粉、かまぼこ、昆布エキス、蛋白加水分解物、ねぎ、鰹節エキス、椎茸エキス)/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アルギン酸エステル、キサンタン)、pH調整剤、酸味料、香料、カラメル色素、乳化剤、クチナシ色素、紅麹色素、(一部に小麦・大豆・さばを含む) アレルギー小麦・大豆・さば 入数(個)12 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:171kcal、脂質:2.6g、食塩相当量:3.7g、たん白質:4.2g、炭水化物:32.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする