おやつフルーツ210g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(210g×24個) 注文コード70787527 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,234
販売価格(税別)
6,698

3種類のフルーツ(みかん、パイン、チェリー)と寒天及び赤えんどうを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。

寸法(mm)67×67×75 質量(g)252 原材料砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、果実(みかん、パインアップル、チェリー)、赤えんどう、寒天、乾燥卵白(卵を含む)、/酸味料、ゲル化剤(ジェランガム)、乳酸Ca、着色料(赤104、カロチン、アナトー) アレルギー 栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.1g、炭水化物:16.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする