パインみかん210g

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(210g×24個) 注文コード70787536 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,234
販売価格(税別)
6,698

パインとみかんをミックスした缶詰です。ヨーグルトなどとトッピングして手軽にお召し上がり頂けます。缶切り不要です。

寸法(mm)67×67×75 質量(g)252 原材料果実(みかん、パインアップル)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料 栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.2g、炭水化物:15.7g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
備蓄として
その他業種

食べやすい大きさにカットしているので、そこが気に入った様子です。
私は、まだ食べておらず高齢の親の為に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする