こんにゃくフルーツ210g

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(210g×24個) 注文コード70787554 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,234
販売価格(税別)
6,698

3種類のフルーツ(パイン、みかん、黄桃)とこんにゃくゼリーを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。

寸法(mm)67×67×75 質量(g)252 原材料果実(パインアップル、みかん、黄桃)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、トマト色素 アレルギーもも 栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:65kcal、脂質:0.0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.2g、炭水化物:16.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする