粒オレンジみかん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(250g×30本) 注文コード70787615 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698

温州みかんの果肉が入った昭和レトロな懐かしい味わいのみかん飲料です。

寸法(mm)53×53×132 質量(g)293 原材料果実(オレンジ(ブラジル産)、うんしゅうみかん(国産))、砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、果粒/酸味料、香料 栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:50kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.1g、炭水化物:12.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする