ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
やきとり ガーリックペッパー味75g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(75g×48個)
注文コード
70787999
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
77×77×28
質量(g)
75
原材料
鶏肉(国産)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、にんにく、ローストガーリックペースト(豚を含む)、りんご濃縮果汁、食塩、香辛料、でん粉/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸)、増粘多糖類
アレルギー
小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:136kcal、脂質:6.8g、食塩相当量:1.5g、たん白質:11.9g、炭水化物:6.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。