ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
肉じゃが タイ産70g
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
70788123
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
76×76×27
質量(g)
70
原材料
野菜(じゃがいも(非遺伝子組換)、にんじん)、鶏肉、砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、こんぶエキス、かつおエキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)
アレルギー
小麦・大豆・鶏肉
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:81kcal、脂質:2.9g、食塩相当量:0.7g、たん白質:6.0g、炭水化物:7.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。