ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
あさり味付70g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
70788175
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
77×77×28
質量(g)
70
原材料
あさり、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、しょうが、食塩/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、カラメル色素
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:77kcal、脂質:1.0g、食塩相当量:1.4g、たん白質:6.7g、炭水化物:10.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。