ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
あさり水煮 化学調味料不使用125g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(125g×24個)
注文コード
70788184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,366
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
67×67×52
質量(g)
125
原材料
あさり、食塩、発酵調味料、酵母エキス、pH調整剤
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:85kcal、脂質:1.6g、食塩相当量:1.2g、たん白質:13.5g、炭水化物:4.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。