ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
無添加サラダチキン タイ産70g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
70788218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥9,286
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
76×76×27
質量(g)
70
原材料
鶏肉、でん粉、食塩
アレルギー
鶏肉
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:67kcal、脂質:1.4g、食塩相当量:0.5g、たん白質:12.8g、炭水化物:0.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。