ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 素材缶詰
ゆであずき165g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(165g×48個)
注文コード
70788236
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥9,286
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
86×86×40
質量(g)
165
原材料
砂糖、あずき、生あん、食塩/甘味料(ソルビトール)、増粘剤(加工でん粉)
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:283kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.2g、たん白質:6.3g、炭水化物:66.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。