ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 素材缶詰
こしあん 北海道産500g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500g×20個)
注文コード
70788254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,366
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
230×95×30
質量(g)
500
原材料
生あん(国内製造)、砂糖、水あめ、食塩/ソルビトール
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:257kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.1g、たん白質:5.1g、炭水化物:58.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。