ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 果物缶詰
デザートアロエ タイ産190g
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(190g×24個)
注文コード
70788263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,102
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
68×68×68
質量(g)
190
原材料
アロエベラ葉肉部位、砂糖/酸味料、香料
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:73kcal、脂質:0.0g、食塩相当量:0.03g、たん白質:0.1g、炭水化物:18.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。