ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 果物缶詰
デザートナタデココ タイ産190g
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(190g×24個)
注文コード
70788279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,102
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
38×38×68
質量(g)
190
原材料
ナタデココ、砂糖/酸味料、香料
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:68kcal、脂質:0.0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.1g、炭水化物:16.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。