ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 果物缶詰
黄桃 輸入品425g
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(425g×24個)
注文コード
70788297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,154
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
75×75×112
質量(g)
425
原材料
黄もも、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー
もも
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:161kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.04g、たん白質:1.5g、炭水化物:38.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。