ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
やきとり たれ味1750g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1750g×6個)
注文コード
70788376
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,738
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
156×156×114
質量(g)
1750
原材料
鶏肉(国産)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖/増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、カラメル色素
アレルギー
小麦・大豆・鶏肉
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:212kcal、脂質:11.6g、食塩相当量:1.7g、たん白質:16.4g、炭水化物:10.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。