ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 素材缶詰
スイートコーン(ホール)タイ産2125g
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2125g×6個)
注文コード
70788394
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,478
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
156×156×152
質量(g)
2125
原材料
スイートコーン(非遺伝子組換)、食塩
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:86kcal、脂質:1.6g、食塩相当量:0.5g、たん白質:2.7g、炭水化物:15.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。