ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
ライトツナ油漬 フレーク500g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500g×20個)
注文コード
70788428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
190×240×15
質量(g)
500
原材料
きはだまぐろ、大豆油、野菜エキス、食塩/調味料(アミノ酸)
アレルギー
大豆
栄養成分
【100g食当たり(推定値)】エネルギー:265kcal、脂質:20.5g、食塩相当量:0.8g、たん白質:20.0g、炭水化物:0.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。