ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
ライトツナフレークNL タイ産1000g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000g×10個)
注文コード
70788437
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,658
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
300×240×20
質量(g)
1000
原材料
きはだまぐろ、大豆油、野菜エキス、食塩/調味料(アミノ酸)
アレルギー
大豆
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:198kcal、脂質:12.0g、食塩相当量:0.7g、たん白質:22.3g、炭水化物:0.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。