ホテイフーズ
ホテイフーズの 食品
ホテイフーズの 缶詰
ホテイフーズの 調理/惣菜缶詰
やきとり(調理用具材)1000g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000g×10個)
注文コード
70788455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,658
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
240×300×20
質量(g)
1000
原材料
鶏肉(国産)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、発酵調味料、食塩、りんご濃縮果汁/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、カラメル色素
アレルギー
小麦・大豆・鶏肉・りんご
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:209kcal、脂質:9.3g、食塩相当量:2.5g、たん白質:19.2g、炭水化物:12.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。