ニットーリレー
ニットーリレーの お茶
ニットーリレーの 粉末茶/インスタント緑茶
食物繊維入り梅こんぶ茶2.3g×12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本×96個)
注文コード
70788638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
道南産真昆布のまろやかな風味にさっぱりとした酸味の紀州産梅肉をブレンドした食物繊維入り梅昆布茶です。おいしく手軽に食物繊維を摂取することができます。
質量(g)
40.6
種類
梅こんぶ茶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×170×30
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、難消化性デキストリン、昆布粉末、凍結乾燥梅肉、塩蔵赤しそ粉末/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:4kcal、脂質:0g、食塩相当量:1g、たん白質:0.1g、炭水化物:1.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。