ニットーリレー
ニットーリレーの お茶
ニットーリレーの 粉末茶/インスタント緑茶
食物繊維入りしいたけ茶2.3g×12
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本×96個)
注文コード
70788647
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
椎茸の上品な香りとまろやかな風味をそのまま味わえる食物繊維しいたけ茶です。おいしく手軽に食物繊維を摂取することができます。
質量(g)
40.6
種類
しいたけ茶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×170×30
原材料
椎茸抽出粉末(国内製造(デキストリン、椎茸、食塩))、食塩、砂糖、難消化性デキストリン、乾燥椎茸/調味料(アミノ酸等)、酸味料
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:5kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.8g、たん白質:0.1g、炭水化物:1.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。