六条麦茶ティーパック9g×20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20袋×40個) 注文コード70788656 品番-
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

国内産の六条大麦を使用したこだわりの麦茶です。環境にやさしい無漂白ティーパックを使用しノンカフェインのため、幅広い世代の方にお飲みいただけます。

寸法(mm)125×180×60 質量(g)220 種類むぎ茶 原材料六条大麦(国産) 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:、脂質:、食塩相当量:、たん白質:、炭水化物:
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする