曜日別特売
- アリナミンV50ml アリナミン製薬 70788823

アリナミンV50ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(50mL×50本)注文コード70788823品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【つらい疲れの回復に】ビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。ほどよい苦味に甘味と酸味を加えたミニドリンク剤。

仕様ホット販売:不可容量(mL)50シリーズアリナミン保存方法常温本数10賞味期限1110日原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)5mg、リボフラビン(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、無水カフェイン50mg、添加物:DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、酒石酸、白糖、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする