仕様ホット販売:不可
容量(mL)50
シリーズアリナミン
保存方法常温
賞味期限1110日
原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15.25mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド60mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1500mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg、添加物:白糖、還元麦芽糖水アメ、ハチミツ、精製ステビア抽出物、クエン酸水和物、酒石酸、乳酸、安息香酸Na、パラベン、香料、バニリン、エタノール、プロピレングリコール、pH調整剤
医薬品医療機器等法指定医薬部外品