アズワン
アズワンの 工業用フィルム
ルミラー フィルム T60透明 250μm 50m巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70790336
品番
T60-250μm-100mm×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,040
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
透明性の優れたフィルムです。
材質
PETフィルム
幅(mm)
100
長さ(m)
50
厚さ(μm)
250
特性
透明性
テープ幅(mm)
100
規格
耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)
50
アズワン品番
64-9100-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000