※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 工業用フィルム
ルミラー フィルム A4 E20シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
70790494
品番
E20-125μm-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,920
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(μm)
125
色
白色
サイズ
A4サイズ
規格
耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)、難燃:UL94VTM-2対応
アズワン品番
64-9100-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000