アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム)

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 70790642 品番 アキレスボードAG 10×910×1820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。

シリーズアキレスボードAG 用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1820×910×10 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 熱抵抗値(m2K/W)0.416 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※接着材は推奨品をお使い下さい
※製品の劣化等を防ぐために直射日光が当たる場所や湿度の高い場所、風雨のさらされる場所は避けて保管してください。
※保管する場合は、屋内の水平な場所に平置きしてください。製品を立てかけて保管した場合、曲げ癖がつく恐れがあり、適正な施工が出来なくなります。
※火気厳禁を徹底下さい。保管場所の火気には十分注意願います。
※その日の施工完了時、残パネルは養生シートをかぶせるなど十分な養生してから屋内にて保管する様に願います。
※溶接、溶断、その他の火気は原則厳禁です。やむをえず使用の場合は防火シート等で養生し、かつ消火設備を準備した上で監視者立会いのもと慎重に作業してください。
※切断、サンディング等の加工作業の際に長期間多量の粉塵を吸引すると、健康を損なうことがありますので防塵マスク、安全メガネの着用をお願いします。
※ビス、釘などで物理固定する場合は石膏ボード用ビスを使用してください。
※裏打ちの断熱材は柔らかい素材なので力をかけ過ぎると断熱材を潰す恐れがありますのでご注意ください。
※接着して施工する場合は被着体の埃等を十分に取り除き、接着する場合は下地との接着性、汚染状況などを確認して施工してください。
※残材等廃材は産業廃棄物として処分して下さい。(詳しくは各市町村の担当窓口にお問合せ下さい。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70790658
2018-11-14
用途:
簡易実験用のダクトを製作します
サービス業

適度な枚数を安価で買えたのでよかった。
カッターで切ることができるので良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする