※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16包×10個) 注文コード70790975 品番161093
参考基準価格(税別)¥95,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)

材質本体・フタ/PS 外形寸法(mm)128×86 表面処理NunclonTM Delta ウェル形状F ウェル数96 1ウェル当り容量(μL)200、最大:400 フタあり 1ウェルの培養面積(cm2)0.33 アズワン品番63-9282-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする