InterScience
InterScienceの 研究関連用品・実験用必需品
InterScienceの 実験関連品
バッグフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×25枚)
注文コード
70791526
品番
111720
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
側面不織フィルター付きの滅菌済バッグです。バッグ下部の再封可能のシールによりマイクロピペットで簡単にピペッティングすることができ、上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
材質
本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布
寸法(mm)
バック:190×300
フィルター穴径(μm)
250未満
アズワン品番
3-7365-16
サンプル量(mL)
50〜300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000