※使用例
視線誘導では「点」として認識される「点誘導」と「線」として認識される「線湯堂」があります。 「点」に比べ「線」の視線誘導は道路の線形をドライバーに認識させやすくより効果的に伝えれます。 電波時計で実績のある「標準電波」を利用した同期点滅で複数個の製品を同じタイミングで点滅させることによってより安全な道づくりを提案します。
同期用のアンテナ部に雨水が侵入、即故障し、赤青の同期点滅が不可能となった。防水性能が低すぎる。
今年1月中旬に2個購入し取り付けたが既に1基が点灯しなくなった。3か月程で壊れるのは不良品としか言えない。1基7000円もしたのに!
フル充電時は良いが、曇りの日や雨の日は長く点滅しません。
以前に購入して使ってみて(夜勤で)視認性が良く利用価値ありって感じですね何しろ街灯のないので市道の24時間の片交なので重宝します