LNT-12W R/R 同期点滅式縁石マーカー CATEYE 70792898

※使用例

LNT-12W R/R 同期点滅式縁石マーカー CATEYE 70792898 LNT-12W R/R 同期点滅式縁石マーカー CATEYE 70792898 LNT-12W R/R 同期点滅式縁石マーカー CATEYE 70792898

同期点滅式縁石マーカー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70792898 品番LNT-12W R/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

視線誘導では「点」として認識される「点誘導」と「線」として認識される「線湯堂」があります。
「点」に比べ「線」の視線誘導は道路の線形をドライバーに認識させやすくより効果的に伝えれます。
電波時計で実績のある「標準電波」を利用した同期点滅で複数個の製品を同じタイミングで点滅させることによってより安全な道づくりを提案します。

発光色赤/赤LED(点滅発光) 用途道路・自転車道・工場内の誘導灯として
注意
※設置には「セメダイン PM165-R」がご使用いただけます。
※日照が午前10時〜午後3時まで充分に得られる場所へ設置してください。
※本製品は電波時計受信型となり、山のすそや高層ビル内、地下街など電波が届きにくい場所などでは受信できない場合があります。
※製品の設置間隔が短い場合、干渉することもあります。ご使用の際は製品間を25cm以上離してご使用ください。
※太陽電池部が汚れた場合には拭き取りをお願いします。
※充電不足により点滅しない場合があります。
※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70792882
2021-09-11
用途:
曲がり角の表示
建設業・工事業

同期用のアンテナ部に雨水が侵入、即故障し、赤青の同期点滅が不可能となった。防水性能が低すぎる。

1人が参考にしています
対象商品:
70792882
2020-04-10
用途:
障害物認知のため
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

今年1月中旬に2個購入し取り付けたが既に1基が点灯しなくなった。
3か月程で壊れるのは不良品としか言えない。1基7000円もしたのに!

1人が参考にしています
対象商品:
70792882
2020-02-13
用途:
曲がり角の視認性に使用
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

フル充電時は良いが、曇りの日や雨の日は長く点滅しません。

対象商品:
70792898
2018-09-10
用途:
交通誘導
サービス業

以前に購入して使ってみて(夜勤で)視認性が良く利用価値ありって感じですね何しろ街灯のないので市道の24時間の片交なので重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする