RR-1-R レフテープ CATEYE 70793318

レフテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1箱) 注文コード70793318 品番RR-1-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯(幅5cm、全長2.5mのレフテープ)により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも太さの違うポールにも簡単に取り付けが可能。
切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。

(反射材)レッド 主な用途表示・安全用 用途ガードパイプの支柱に巻いたり、平面部に取付けたり、ガードレールの曲面に取付けたり 幅(mm)50 1巻長さ(m)2.5 レンズ192個
注意
※日照が午前10時〜午後3時まで充分に得られる場所へ設置してください。
※本製品は電波時計受信型となり、山のすそや高層ビル内、地下街など電波が届きにくい場所などでは受信できない場合があります。
※製品の設置間隔が短い場合、干渉することもあります。ご使用の際は製品間を25cm以上離してご使用ください。
※太陽電池部が汚れた場合には拭き取りをお願いします。
※充電不足により点滅しない場合があります。
※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする