B-3L SCI ビーカー Bシリーズ HARIO 70794423 B-3L SCI ビーカー Bシリーズ HARIO 70794423

ビーカー Bシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 70794423 品番 B-3L SCI
参考基準価格(税別)¥39,720 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したビーカーです。
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口です。

材質硼珪酸ガラス 容量(mL)3000 種類ビーカー 胴径(Φmm)×高さH(mm)153×225 TGK品番371-01-01-19 アズワン品番6-214-39 胴外径×高さ(mm)153×225
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする