レインタックレインコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード70796976 品番3304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,190
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

女性の 通勤や通学でも違和感のないシルエット。フロントのアンダーガード(三角マチ)が裾開きによる雨の浸入を防ぎます。

アイボリー 材質ナイロン100%(PVラミネート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ) 寸法(cm)130 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)100〜108 機能防水・撥水加工・ベンチレーション・リフレクター・収納バッグ・二重袖・メッシュ・裾ドローコード・三角マチ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする