Winter Cherry
Winter Cherryの レインウェア・ヤッケ
Winter Cherryの レインウェア
Winter Cherryの レインコート
レインタックレインコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
70796985
品番
3304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,190
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
女性の 通勤や通学でも違和感のないシルエット。フロントのアンダーガード(三角マチ)が裾開きによる雨の浸入を防ぎます。
色
ブルー
材質
ナイロン100%(PVラミネート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ)
寸法(cm)
105
適応身長(cm)
150〜160
適応胸囲(cm)
79〜87
機能
防水・撥水加工・ベンチレーション・リフレクター・収納バッグ・二重袖・メッシュ・裾ドローコード・三角マチ
性別
女性用