アマノ
アマノの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アマノの その他洗浄機
カーペットクリーナー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70798918
品番
CHC-60N
参考基準価格(税別)
¥990,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
温水でカーペットフロアを強力洗浄しながら汚水を回収する専用洗浄機です。
タンク容量(L)
清水:40/回収:40
質量(kg)
55(ホース・ウォンド除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
890×480×900
動力源
AC100V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300