SE-550R 小型搭乗式自動床面洗浄機 アマノ 70799094

小型搭乗式自動床面洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70799094 品番SE-550R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800,000

作業性を重視した、洗浄幅558mmの小型搭乗式洗浄機。
1回の洗浄水補給で2時間の洗浄作業が可能です。

容量(L)清水:110/回収:115 洗浄幅(mm)558(22インチ) 質量(kg)245 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1374×655×1240 動力源バッテリー48V

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする