曜日別特売
TROC-10090 折りたたみコンパクト宅配ボックス グリーンライフ 70811110

 

TROC-10090 折りたたみコンパクト宅配ボックス グリーンライフ 70811110
TROC-10090 折りたたみコンパクト宅配ボックス グリーンライフ 70811110
TROC-10090 折りたたみコンパクト宅配ボックス グリーンライフ 70811110
TROC-10090 折りたたみコンパクト宅配ボックス グリーンライフ 70811110

折りたたみコンパクト宅配ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70811110
品番
TROC-10090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

折りたたみ式で使用しない時はコンパクトな片手サイズに!ベルト付きでドアノブにかけて置けます。
2Lペットボトル6本入りの箱が2箱、それぞれ余裕を持って入るサイズです。
表面に宅配業者への説明メッセージが印字されています。
ワイヤーと南京錠で扉やフェンスに固定できるので盗難対策になります。

用途
不在でも荷物が受け取れる宅配ボックスとして
付属品
南京錠:2、鍵3個セット:2、ワイヤー:1
材質
ポリエステル
ブラック
質量(g)
505
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【折りたたみ時】25.5×3×21.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【展開時】100×90
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※完全防水仕様ではありませんので、雨の当たる場所では使用しないでください。
※タグベルトで吊り下げた状態で、製品に過重をかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする