仁張工作所
ステンレス両開工具箱 小型
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70811146
品番
NIRK-02S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
様々な工具を収納する工具箱です。小型~大型までサイズが豊富にございます。
用途
工具の収納
仕様
両開きタイプ
幅(mm)
170
色
生地
高さ(mm)
160
奥行(mm)
370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません