KCL-1F2 キングキャリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70812078 品番
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然木の底板で自転車をおしゃれに演出する米国西海岸発のネオレトロデザインフロントバスケット。
前面にボトルオープナー付き。
フロントフォークにダボ孔がなくてもクイックに取り付け可能な金具付き。
天然木の底板にはGAMOHブランドの焼き印入り。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×100 付属品取付金具 材質本体 : スチール、底板 : 天然木無垢木材 質量(kg)(バスケットのみ)2.2 ブラック 耐荷重(kg)10 適合車種700C、650C、26インチ 底部寸法(幅×奥行)(mm)400×275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする