スチールパイプ製二輪運搬車
250kgまでの重量物を運搬できます。
2枚目のすくい板を下におろすことで板の長さを515mmに拡張できます。
足踏みレバーによるテコの力で重量物でも楽に持ち上げられます。
Φ250mm空気入りタイヤを採用しており不整地でも扱いやすいです。
- トラスコ品番
- 709-6444
- 材質
- 本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
- 幅(mm)
- 430
- 全長(mm)
- 1150
- 色
- ダークグレー
- 車輪径(Φmm)
- 250
- 高さ(mm)
- 1150
- 奥行(mm)
- 520
- キャスター
- 250mm空気入りタイヤ
- 均等荷重(kg)
- 250
- すくい板長さ(mm)
- 130/515
- すくい板幅(mm)
- 415/340
- タイヤタイプ
- 空気入タイヤ
- 寸法(長さL×幅W)(mm)
- 追加すくい板:515×340
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,900/税込¥4,290 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,850/税込¥6,435 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ




























