14.9CS M10X60 -DP (50pcs) 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 70814398 14.9CS M10X60 -DP (50pcs) 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 70814398

14.9 超強度六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 呼び径dM10 注文コード70814398 品番14.9CS M10X60 -DP (50pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び径d・ねじ径d・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。

頭部形状六角穴付き 首下長(mm)60 材質KNDS4 ((株)神戸製鋼所製 高強度ボルト用鋼) 種別半ねじ 表面処理デルタプロテクト (シルバー) ねじピッチ1.5 セット数50個 頭部高さ(mm)10.00/9.64(Max/Min) 呼び径dM10 穴の形状六角穴 強度区分14.9 穴深さt(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする